大阪魂
SUS シロユリヤ (Pタイプミツボシ
長さ(mm)
10
サイズ
M4
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
7.3
寸法A(Φmm)
15
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465669
4X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください