大阪魂
ノブスター(シロ
サイズ
M6
寸法S(mm)
15.2
寸法B(mm)
35.2
寸法h(mm)
13.3
寸法k(mm)
16.8
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466378
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください