大阪魂
ハナボルト(クロ(NO.2
長さ(mm)
33
タイプ
No.2
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
14
ねじの呼びd
M4
内容量
1袋(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466396
4X33
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください