大阪魂
ハナボルト(シロ(NO.3
長さ(mm)
10
タイプ
No.3
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
13
寸法D1(mm)
16
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466405
6X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください