ユーエイキャスター
ユーエイロック(スチール製)
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
用途
内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
トラスコ品番
195-0673
材質
スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴム
ストローク(mm)
27
幅(mm)
196
色
シルバー
車輪径(Φmm)
(推奨)100
高さ(mm)
121、DOWN:148、UP:121
最高高さ(mm)
148
床面高さ(mm)
121
最低高さ(mm)
121
取付座(mm)
120×120
パット径(Φmm)
80
適合車輪径(Φmm)
100
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
直径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
11
適正取付高(mm)
144
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
注意
※ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14282156
APT100LOCK
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください