ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0938
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
許容荷重(daN[kgf])
35[35.7]
取付高H(mm)
85
ねじT
W3/8
軸長L(mm)
14
車輪径D(Φmm)
65
ねじ山
16山
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14282278
LT-65BN-W3/8-14
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください