ユーエイキャスター
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
材質
金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
ねじピッチ(mm)
2
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付用の専用スパナは別途お買い求めください。
※対応スパナ:30mmSPANNER
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(daN[kgf])
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281115
HT-65GNB-M16-40
482-0011
150[153]
93
65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14281228
HT-75GNB-M16-40
482-0037
160[163]
107
75
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください