ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2899
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
許容荷重(daN[kgf])
50[51]
取付高H(mm)
126
ねじT
UNF1/2
軸長L(mm)
25
許容荷重(N)
500
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280580
ET-100RH-UNF1/2-25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください