ユーエイキャスター
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3093
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
ねじピッチ(mm)
2
許容荷重(daN[kgf])
120[122.4]
取付高H(mm)
134
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
1200
車輪径D(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281840
SJT-100W-M16-40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください