ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
440-5200
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
10
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
取付高H(mm)
126
ねじT
W3/4
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
600
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
10山
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281876
ST-100NS-W3/4-40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください