曜日別特売

ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。

用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付用の専用スパナは別途お買い求めください。
※対応スパナ:30mmSPANNER
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(daN[kgf])
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14281140HT-65GNBS-M16-40482-0029150[153]9365
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14281246HT-75GNBS-M16-40482-0045160[163]10775
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする