ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
440-5226
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
10
許容荷重(daN[kgf])
50[51]
取付高H(mm)
126
ねじT
W3/4
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
500
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
10山
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281901
ST-100RHS-W3/4-40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください