ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
379-7309
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2
許容荷重(daN[kgf])
50[51]
取付高H(mm)
89
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
500
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281937
ST-65RHS-M16-40
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください