ユーエイキャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。
床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
380-3295
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
34
許容荷重(daN[kgf])
160[163.2]
取付高H(mm)
190
取付ピッチY(mm)
80~75
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
80~75
取付座B(mm)
102
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281727
RJ2-150NWR-G
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください