ユニカ
デッキビットDKB
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。
チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。
安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途
被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。
トラスコ品番
749-2120
材質
刃部全体をチタンコーティング。
有効長(mm)
2
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280029
DKB-18N
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください