曜日別特売

振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)

振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) - ユニカ

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14279521BL12.7X33012.720033012.7749-1328
3,590
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
14279591BL13.0X3301320033010749-1336
3,590
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
14279609BL18.0X3301820033018749-1425
4,820
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14279661BL4.0X1504901503.5379-4181
1,240
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279679BL4.3X1154.3701154379-4199
1,180
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279767BL4.8X1504.8901504.8749-1611
1,240
799
879(税込)
翌々日出荷
14279785BL5.0X1505901504.5379-4237
1,240
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279828BL5.0X20051202005749-1646
1,490
969
1,066(税込)
翌々日出荷
14279871BL5.5X1505.5901505379-4253
1,380
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279898BL6.0X1506901505.5379-4261
1,380
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279916BL6.0X20061202005.5379-4270
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279950BL6.5X2006.51202006.5749-1735
1,650
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする