ユニカ
振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック)
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
ブリスターパック包装です。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
トラスコ品番
384-3726
適合機種
振動ドリル
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)
85
有効長(mm)
50
シャンク形状
ストレート
シャンク径(mm)
4.5
刃径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14279496
B5.0X85BP
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください