曜日別特売

軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) - ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) - ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) - ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) - ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) - ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) - ユニカ

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14282016TT 20.0X200379-5501軽量ハンマードリル20014020
5,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14282025TT 21.5X250750-2141軽量ハンマードリル(SDS-plus)25020021.5
6,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
14282041TT 22.0X250379-5519軽量ハンマードリル25019022
6,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
14282050TT 23.0X250750-2150軽量ハンマードリル(SDS-plus)25020023
7,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする