六角軸ビットブリスターパック

六角軸ビットブリスターパック - ユニカ六角軸ビットブリスターパック - ユニカ六角軸ビットブリスターパック - ユニカ六角軸ビットブリスターパック - ユニカ六角軸ビットブリスターパック - ユニカ六角軸ビットブリスターパック - ユニカ六角軸ビットブリスターパック - ユニカ六角軸ビットブリスターパック - ユニカ

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
六角軸ビットで強力タイプです。
ブリスターパック包装です。

用途被削材:コンクリート。適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14280808HEX10.0X280BP1本749-444110
4,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
14280835HEX10.5X280BP1本749-445910.5
4,000
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
14280860HEX12.0X280BP1本749-449112
4,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
14280878HEX12.5X280BP1本749-450512.5
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280921HEX13.5X280BP1本749-453013.5
4,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
14280939HEX14.5X280BP1本749-458114.5
4,400
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
14280957HEX15.0X280BP1本749-460215
4,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280975HEX16.0X280BP1本749-461116
4,500
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
14281000HEX16.5X280BP1本749-462916.5
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
14281018HEX17.0X280BP1本749-463717
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14281036HEX18.0X280BP1本749-465318
4,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
14281061HEX19.0X280BP1本749-467019
4,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14281079HEX21.5X280BP1個749-469621.5
5,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
14281097HEX22.0X280BP1本749-470022
5,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする