曜日別特売

振動用ドリルビットBタイプ

振動用ドリルビットBタイプ - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ - ユニカ

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14279356B11.0X150119015011749-0291
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279381B11.5X20011.512020010749-0305
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279399B12.0X2001212020010749-0313
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279417B3.0X85350853749-0691
810
559
615(税込)
翌々日出荷
14279435B3.4X853.450853.4749-0712
810
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279460B3.5X853.550853.5749-0721
810
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279478B4.4X854.450854.4749-0810
810
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする