ユニカ
5本組充電ドライバービットセット
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。
被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
用途
被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。
電気設備工事用。
トラスコ品番
749-2367
適合機種
電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません)
セット内容
3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※
※回転専用です。振動はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280047
DPRJ-5A
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください