曜日別特売

振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)

振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) - ユニカ

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
ブリスターパック包装です。

用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
全10種類を絞り込む
シャンク径(mm)
刃径(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14279627BL3.4X150BP1個749-15313.43.4
1,240
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279645BL3.5X150BP1個749-15493.53.5
1,240
799
879(税込)
翌日出荷
14279670BL4.0X150BP1本749-157344
1,240
799
879(税込)
翌日出荷
14279688BL4.3X150BP1個749-15904.34.3
1,240
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
14279749BL4.5X150BP1本749-16034.54.5
1,240
799
879(税込)
翌日出荷
14279810BL5.0X150BP1本749-163855
1,240
799
879(税込)
翌々日出荷
14279846BL5.3X150BP1個749-16625.35.3
1,380
889
978(税込)
翌々日出荷
14279889BL5.5X150BP1本749-16895.55.5
1,380
889
978(税込)
翌日出荷
14279907BL6.0X150BP1本749-170166
1,380
889
978(税込)
翌日出荷
14279925BL6.4X150BP1本749-17196.46.4
1,650
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする