曜日別特売

単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)

単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) - ユニカ

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。

用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14280065ES-A105ST749-2456ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ105
18,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280090ES-A120SDS749-2464刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼120
20,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280108ES-A160SDS310-4052刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼160
37,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14280126ES-A45SDS749-2596ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ45
12,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
14280169ES-A50ST120-3452刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼50
12,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280187ES-A70ST749-2669刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼70
14,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280151ES-A50SDS309-4651刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼50
12,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14280151ES-A50SDS38267083ES-A50SDSES-A50SDS ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ 38267083ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする