ユニカ
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途
被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280370
ES-M35SDS
331-2658
刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
150
35
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280388
ES-M38SDS
331-2674
刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
150
38
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
14280406
ES-M75SDS
749-3240
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
135
75
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280440
ES-M75ST
749-3258
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
135
75
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください