単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)

単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) - ユニカ

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。
スピーディーな穴あけが可能です。

用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
材質
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14280458ES-V100SDS416-8372軽量ハンマードリル刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼100
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14280476ES-V120SDS416-8402軽量ハンマードリル刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼120
20,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280501ES-V160SDS416-8411軽量ハンマードリル刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼160
37,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280519ES-V55SDS749-3894軽量ハンマードリル(SDS-plus)ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ55
13,400
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280537ES-V75SDS416-8445軽量ハンマードリル刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼75
15,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする