ユニカ
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
有効長(mm)
135
シャンク
SDS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280205
ES-D120SDS
470-2131
刃部:ダイヤモンドチップ、センターピン:炭素鋼
120
¥
54,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280230
ES-D130SDS
748-6171
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
130
¥
64,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280248
ES-D40SDS
749-2774
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
40
¥
28,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
14280266
ES-D60SDS
748-6278
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
60
¥
33,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280291
ES-D75SDS
748-6308
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
75
¥
38,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
14280309
ES-D85SDS
748-6332
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
85
¥
41,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
14280327
ES-D95SDS
470-2123
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
95
¥
47,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください