超硬ホールソーメタコア

超硬ホールソーメタコア - ユニカ超硬ホールソーメタコア - ユニカ超硬ホールソーメタコア - ユニカ

超硬ホールソーの標準タイプです。
ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。

用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14281350MCS-37374.510・13兼用749-7415
9,100
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
14281368MCS-49494.510・13兼用749-7482
11,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
14281386MCS-51514.510・13兼用749-7491
13,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
14281411MCS-52524.510・13兼用749-7504
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする