ミリオン
ブチルシール
テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。
防水性、耐水性に優れています。
常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
用途
工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール
適合
配管
材質
ブチル
長さ(m)
10
注意
※油・薬品が関わる物件には、ご使用は避けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14283145
ES-B31010S
1箱(20巻×1箱)
-
10
3
¥
25,200
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14283170
ES-B31510S
1箱(20巻×1箱)
-
15
3
¥
30,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14283188
ES-B32010S
1箱(20巻×1箱)
-
20
3
¥
32,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14283206
ES-B51010S
1箱(10巻×1箱)
-
10
5
¥
17,600
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14283231
ES-B51510S
1箱(10巻×1箱)
-
15
5
¥
21,200
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248951
ES-B51510S【ワケあり】
1箱(10巻×1箱)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
15
5
¥
21,200
¥
14,980
¥
10,980
アウトレット
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください