曜日別特売

先曲り弱電用ラジオペンチ

先曲り弱電用ラジオペンチ - Victor先曲り弱電用ラジオペンチ - Victor先曲り弱電用ラジオペンチ - Victor先曲り弱電用ラジオペンチ - Victor先曲り弱電用ラジオペンチ - Victor先曲り弱電用ラジオペンチ - Victor

先端部に角度をつけています。

用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。トラスコ品番814-4769材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂全長(mm)157取付穴落下防止用ひも取付穴:無先端形状ギザ付き、E×F:2×2.5mm切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6内容量1丁
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にお止めください。
※能力以上の使用は不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14279207286BS-150
4,580
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする