Victor
エンビカッター
アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途
硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。
ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。
その他建築用ビニール樹脂材の切断。
トラスコ品番
814-4750
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
235
切断能力(mm)
42
適合替刃
42
アタッチメント
有り
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14282077
VP42
¥
8,680
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください