曜日別特売

カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希

カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希 - 麻場

バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!
使える除草剤散布用噴口が充実!
ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。
バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。
充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。

用途
【グラッパー25(人力用)】
少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)
発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
【Zノズル(人力用)ノズルチップ】
多量散布除草剤用・扇形状の霧
粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
【広角除草噴口W型ノズルチップ】
多量散布除草剤用
粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】
少量散布除草剤用
粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(総吐出量)8.5~76.5L連続使用時間(分)50~90バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14282689450127430
44,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする