背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。
パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途
【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】
扇形状の霧で広角散布できます。
一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。
【グラッパー25(動力用)】
少量散布除草剤用噴口。
目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
【Zノズル動力用ノズルチップ】
多量散布除草剤専用噴口。
グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
内容量1個
扇形状の霧で広角散布できます。
一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。
【グラッパー25(動力用)】
少量散布除草剤用噴口。
目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
【Zノズル動力用ノズルチップ】
多量散布除草剤専用噴口。
グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |