曜日別特売

背負動噴 EP-200H4-1 麻場 「さすけ」

背負動噴 EP-200H4-1 麻場 「さすけ」 - 麻場

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)
「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)
「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。
パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。

用途
【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】
扇形状の霧で広角散布できます。
一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。
【グラッパー25(動力用)】
少量散布除草剤用噴口。
目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
仕様4サイクル:HONDA GX25型式プランジャ式質量(kg)9タンク容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5吐出量(L/min)7燃料タンク容量(L)0.53内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14282759450127520
99,500
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする