カラーミニストレッチフィルム

カラーミニストレッチフィルム - APMジャパンカラーミニストレッチフィルム - APMジャパンカラーミニストレッチフィルム - APMジャパンカラーミニストレッチフィルム - APMジャパンカラーミニストレッチフィルム - APMジャパン

商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。

用途
荷物の識別やパレットの識別に。
長物の結束時の識別にも。
幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20内径(mm)約38内容量1巻
注意
※ハンドルは別売りです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14282890JPE10015020-BL
399
439(税込)
当日出荷
14282951JPE10015020-RD
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
14282969JPE10015020-BK
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
14282987JPE10015020-WH
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
14283005JPE10015020-YE
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする