APMジャパン
カラーミニストレッチフィルム
商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。
用途
荷物の識別やパレットの識別に。
長物の結束時の識別にも。
新聞・雑誌・段ボールをまとめる際に。
幅(mm)
100
色
緑
長さ(m)
150
厚さ(μm)
20
内径(mm)
約38
内容量
1巻
注意
※ハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14282865
JPE10015020-GR
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください