タカミヤ
パイプジャッキベース
枠組足場に使用するジャッキベースです。
中空なので軽量です。
KSGメッキ品です。
トラスコ品番
761-1480
材質
スチール・ドブメッキ
ストローク(mm)
45-345
全長(mm)
450
品名
ジャッキベース
ベース寸法(mm)
140
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6
使用長さ(mm)
45-345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14282120
10401685
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください