ASH
コンビネーションスパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
材質は、S53Cです。
用途
ボルト・ナットの締結作業用
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
立ち上がり角(°)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14279986
CP0011
115-7116
5.2
134
11
¥
1,040
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
14280011
CP0015
115-7124
6.5
180
15
¥
1,450
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください