曜日別特売
モノタロウ

伸縮警棒 護身用

伸縮警棒 護身用 - モノタロウ伸縮警棒 護身用 - モノタロウ伸縮警棒 護身用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。
樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。
サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。
屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。

材質
シャフト:スチール
グリップ:PVC
ホルスター:ナイロン
全長(mm)
収納時:185
振り出し時:425
用途※護身・防犯用仕様三段伸縮警棒付属品ホルスター(ベルト通し付き)ブラック質量(g)約390方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式内容量1本
取扱説明書:(3.8MB)
注意
※本商品のご購入は18歳以上の方に限らせていただきます。18歳未満の方はご注文をご遠慮ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※用途以外の使用は大変危険で、護身用途以外には絶対使用しないでください。喧嘩の反撃等には使用出来ません。人や動物などに被害を加えるような行為はおやめください、弊社は一切の責任を負いません。

※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※こちらはグリップエンド部分の取り外しができないシンプルなタイプです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14552040MONOPB-604-BK-H
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 護身用
その他業種

頑丈で使い勝手がいい
長さも自分に合ってるから誰が来た時でも倒せそうだから心配無い

対象商品 : 14552040
2025-05-11
用途: 商業施設の警備

モノタロウさんとエスエスボディガード様のコラボ商品になります。
本家と比べて価格が1000円ほどお値打ちなため、性能や品質に半信半疑ではありましたが、しっかりとした作りで本家と同等性能だと考えられます。
まさかモノタロウさんが警棒を販売されてるとは思ってもいませんでしたが(笑)
フリクションロックもしっかり働いて問題ありません。
手のスナップを効かせて振ればしっかりロックされます。
激安中華製はフリクションロックが甘くて左右に振ると根本から緩む経験をしておりました。
警棒本体の質感に対して。
グリップについてはまあまあです。
グリップ外れる事はありませんが、自転車のハンドルの様なグリップ感でした。
本体に関しては、鉄製ならではの重さがあり、振りかざした時の遠心力(モーメント)はそこそこあります。
16インチサイズなので、短めで取り回しは良いですが、正当防衛時の対処が長時間になると腕が疲れてしまいます。
警棒入門初心者の方にとっては、価格、品質、扱いやすさ共に「練習用として」優れた商品だと感じます。
昨今は刃物事件など、なかなか物騒な世の中になってきています。
この機会にモノタロウさんへの要望として、7075アルミ合金製の鍔付き警棒の次期開発を期待しております。
何卒、よろしくお願い致します。
追伸
購入者の方々へ。
警棒は私有地での所持・使用は許可されていますが
公共の場所では「正当な理由」が無い限り、「軽犯罪法」の罪に問われます。
公共の場で、見せびらかしての所有や、喧嘩の反撃等には使用出来ません。
あくまでも、逃げる為の「抑制」に使用して下さい。
しっかりと「護身」の意味を理解して、持ち歩く際は「正当な理由」をしっかり考えて、調べて行動して下さい。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする