曜日別特売

スミチューブF(Z)

スミチューブF(Z) - 住友電気工業(スミチューブ(R))

北米の安全規格に適合する
汎用的な難燃チューブ(105℃定格)
規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
柔軟
RoHS10物質対応済み

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
規格
UL224
認定ファイルNo.E48762
カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939
温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1
電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度
機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録
(登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)単長:50温度(℃)収縮:90以上収縮前内径(Φmm)43.0±1.5連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105長さ変化率(%)-15以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50%以上グリーン購入法適合収縮後内径(Φmm)20収縮前肉厚(mm)0.5収縮後肉厚(mm)0.97グリーンマーク認定内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14402407スミチューブF(Z) 40X0.5X50M 黒
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする