リブプラス
ボタニカルスタイル フィールドカートトレー・回転座面付き
座面が360度回転するので座ったままで移動や作業がラクラク。ガーデニング・畑の雑草取りや野菜のお世話にちょうど良い。小物がしまえる収納トレー付き。
材質
本体・タイヤ・回転座面/ポリプロピレン、回転座面止め具/ABS樹脂、車軸/鉄、蓋/ポリプロピレン(フィールドカートのみ)
質量(kg)
2.4
色
ブラウン
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
51×30.5×29.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14401147
MA-2223
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください