リブプラス
ボタニカルスタイル フィールドカートジュニア
座って下の草取やプランターの手入れが楽な姿勢で出来る高さに設計されています。
材質
本体・蓋・タイヤ・トレー/ポリプロピレン、シャフト・プッシュナット/鉄
質量(kg)
1.27
色
ブラウン
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
36×25.5×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14401041
MA-2222
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください