リブプラス
フラワーリングポット用プレート 4号
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径9cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
質量(g)
32
寸法(cm)
Φ12×2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14399537
MA-3276
ブラウン
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
7日以内出荷
14399555
MA-3277
グリーン
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
7日以内出荷
14399580
MA-3278
イエロー
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
7日以内出荷
14399598
MA-3279
ホワイト
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください