リブプラス
レドンドフラワーポット用根腐れ防止プレート 5号
ポットと合わせてご使用いただける、根腐れ防止プレート。〇底の凸形状で通気性がよく根腐れを防ぎます。底の直径13.6cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
質量(g)
52
寸法(cm)
Φ16.1×2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14399781
MA-3252
ブラウン
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
12日以内出荷
14399799
MA-3253
グリーン
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
14399817
MA-3254
イエロー
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
14399835
MA-3255
ホワイト
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください