リブプラス
フラワーリングポット用プレート 8号
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径16.4cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
質量(g)
83
寸法(cm)
Φ21×4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400176
MA-3288
ブラウン
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
14400201
MA-3289
グリーン
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
14400219
MA-3290
イエロー
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
14400237
MA-3291
ホワイト
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください