リブプラス
フラワーリングポット用プレート 5号
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径11.7cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
質量(g)
48
寸法(cm)
Φ15×3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14399695
MA-3280
ブラウン
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
7日以内出荷
14399720
MA-3281
グリーン
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
7日以内出荷
14399738
MA-3282
イエロー
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
7日以内出荷
14399756
MA-3283
ホワイト
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください