ボタニカルスタイル フラワースタンド 2段600

ボタニカルスタイル フラワースタンド 2段600 - リブプラスボタニカルスタイル フラワースタンド 2段600 - リブプラス
(1件のレビュー)

小型タイプの2段式フラワースタンド。玄関廻りやお庭のちょっとしたスペースにピッタリのサイズ。工具不要で簡単に組み立てが出来ます。使用目安/4号鉢の鉢花で6個~8個、棚板奥行/約15.5cm

材質ポリプロピレン質量(kg)0.8ブラウン寸法(cm)60×29×30.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14400901MA-2202
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 素晴らしい
サービス業

軽くてしっかりしているスタンドです。6号鉢が置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする