リレー端子台ABSシリーズ

リレー端子台ABSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供
コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現
ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能
動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易
DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能
製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能
リレー保護カバー

付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14402310-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする