リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ

リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減
PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合
ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能
ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能
動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易
保護構造IP20(IEC規格)
DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能
製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能
リレー保護カバー

付属品ジャンパバー1個材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約125(約72電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14402328-
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
14402346-
オープン
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする