リブプラス
フラワーリングポット 6号
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質
ポット:ポリプロピレン
質量(g)
113
容量(L)
【土】2.2
寸法(cm)
Φ18.3×12.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400341
MA-3264
モスブラウン
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
14400359
MA-3265
モスグリーン
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
14400377
MA-3266
モスイエロー
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
14400395
MA-3267
ホワイト
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください