リブプラス
フラワーリングポット 5号
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質
ポット:ポリプロピレン
質量(g)
87
容量(L)
【土】1.2
寸法(cm)
Φ15.4×10.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400018
MA-3260
モスブラウン
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
14400036
MA-3261
モスグリーン
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
14400061
MA-3262
モスイエロー
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
14400079
MA-3263
ホワイト
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください